Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC TC-21011 kvalitetsinspeksjonsetikett 5/8 tommer H - pakke med 350 | AF3QCM 8ATX7

STRANCO INC TC-21011 kvalitetsinspeksjonsetikett 5/8 tommer H - pakke med 350

På lager
Vare: AF3QCM Modell: TC-21011Kryssreferanse: 8ATX7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvalitetsinspeksjonsmerke
Høyde5 / 8 "
SpråkEngelsk
Forklaring / bakgrunnsfargeGrønn / Hvit
MaterialeSelvklebende polyester
Antall etiketter350
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeBreddePris
STRANCO INC TC1-21001 kvalitetsinspeksjonsetikett 1 tommers bredde - pakke med 350 | AF3QBV 8ATE8 TC1-210011 / 2 "Grønn / HvitSelvklebende polyester1"269NOK
STRANCO INC TCSL2-21013 kvalitetsinspeksjonsetikett 5/8 tommer H - pakke med 350 | AF3QCG 8ATW4 TCSL2-210135 / 8 "Blue / WhiteSelvlaminerende polyester1.5 "649NOK
STRANCO INC TC-21004 kvalitetsinspeksjonsetikett 5/8 tommer H - Pakke med 350 | AF3QCH 8ATW5 TC-210045 / 8 "Grønn / HvitSelvklebende polyester1.5 "261NOK
STRANCO INC TC3-10943 kvalitetsinspeksjonsetikett 1 tomme H - pakke med 225 | AF3QCJ 8ATX4 TC3-109431"Black / WhiteSelvklebende polyester2.25 "287NOK
STRANCO INC TCSL1-10943 kvalitetsinspeksjonsetikett 1 tommers bredde Pakke med 450 | AF3QCK 8ATX5 TCSL1-109431 / 2 "Black / WhiteSelvlaminerende polyester1"519NOK
STRANCO INC TCSL3-10943 kvalitetsinspeksjonsetikett 1 tomme H - pakke med 225 | AF3QCL 8ATX6 TCSL3-109431"Black / WhiteSelvlaminerende polyester2.25 "509NOK
STRANCO INC TC3-21011 kvalitetsinspeksjonsetikett 1 tomme H - pakke med 225 | AF3QCN 8ATY6 TC3-210111"Grønn / HvitSelvklebende polyester2.25 "261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC TC-21011 kvalitetsinspeksjonsetikett 5/8 tommer H - pakke med 350
261NOK / enhet