Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC DWR-3-Q-5 bokstavetikett Q hvit - pakke med 5 | AD4JFA 41R031

STRANCO INC DWR-3-Q-5 bokstavetikett Q hvit - pakke med 5

På lager
Vare: AD4JFA Modell: DWR-3-Q-5Kryssref.: 41R031

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReflekterende brevetikett
CharacterQ
Character Høyde3"
Tegnbredde1.75 "
FARGEHvit
MaterialeSelvklebende reflekterende film
Antall kort5
Total høyde3"
Samlet bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0063
Skipets høyde (cm)0.32
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3919901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterCharacter HøydeTegnbreddeMaterialeAntall kortTotal høydeSamlet breddePris
STRANCO INC DWR-2-A-5 bokstavetikett A hvit - pakke med 5 | AD4JCU 41P978 DWR-2-A-5A2"1.25 "Selvklebende reflekterende film52"1.25 "48NOK
STRANCO INC DWR-2-B-5 Brevetikett B Hvit - Pakke med 5 | AD4JCV 41P979 DWR-2-B-5B2"1.25 "Selvklebende reflekterende film52"1.25 "48NOK
STRANCO INC DWR-2-C-5 Brevetikett C Hvit - Pakke med 5 | AD4JCW 41P980 DWR-2-C-5C2"1.25 "Selvklebende reflekterende film52"1.25 "48NOK
STRANCO INC DWR-2-D-5 Brevetikett D Hvit - Pakke med 5 | AD4JCX 41P981 DWR-2-D-5D2"1.25 "Selvklebende reflekterende film52"1.25 "48NOK
STRANCO INC DWR-2-E-5 Brevetikett E Hvit - Pakke med 5 | AD4JCY 41P982 DWR-2-E-5E2"1.25 "Selvklebende reflekterende film52"1.25 "48NOK
STRANCO INC DWR-2-F-5 Brevetikett F Hvit - Pakke med 5 | AD4JCZ 41P983 DWR-2-F-5F2"1.25 "Selvklebende reflekterende film52"1.25 "48NOK
STRANCO INC DWR-2-G-5 bokstavetikett G hvit - pakke med 5 | AD4JDA 41P984 DWR-2-G-5G2"1.25 "Selvklebende reflekterende film52"1.25 "48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC DWR-3-Q-5 bokstavetikett Q hvit - pakke med 5
67NOK / enhet