Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC DOTP-0105-V10 kjøretøyplakat Pg Iii og skallebilde - pakke med 10 | AF4HYY 8XJL0

STRANCO INC DOTP-0105-V10 kjøretøyplakat Pg Iii og hodeskallebilde - pakke med 10

På lager
Vare: AF4HYY Modell: DOTP-0105-V10Kryssreferanse: 8XJL0
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøretøyskilt
Klasse6
Høyde10 4 / 5 "
Forklaring / bakgrunnsfargeBlack / White
MaterialeSelvklebende vinyl
Bredde10 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
STRANCO INC DOTP-0105-PS Kjøretøyplakat Pg Iii og skallepikto | AF4GMX 8W069 DOTP-0105-PSStiv styren30NOK
STRANCO INC DOTP-0105-T10 kjøretøyplakat Pg Iii og hodeskallebilde - Pakke med 10 | AF4XWQ 9P248 DOTP-0105-T10Tagboard82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC DOTP-0105-V10 kjøretøyplakat Pg Iii og hodeskallebilde - pakke med 10
68NOK / enhet