Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC DOTP-0101-V10 kjøretøyplakat 1.5 sprengningsmiddel - pakke med 10 | AF3YRQ 8FNM4

STRANCO INC DOTP-0101-V10 kjøretøyplakat 1.5 sprengningsmiddel - pakke med 10

På lager
Vare: AF3YRQ Modell: DOTP-0101-V10Kryssreferanse: 8FNM4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøretøyskilt
Klasse1
Høyde10 4 / 5 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Oransje
MaterialeSelvklebende vinyl
Bredde10 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)0.38
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
STRANCO INC DOTP-0101-T10 kjøretøyplakat 1.5 Blsting Agnt - pakke med 10 | AF4GMY 8W071 DOTP-0101-T10Tagboard348NOK
STRANCO INC DOTP-0101-PS kjøretøy plakat 1.5 sprengningsmiddel | AF6CVC 9WXG4 DOTP-0101-PSStiv styren27NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC DOTP-0101-V10 kjøretøyplakat 1.5 sprengningsmiddel - pakke med 10
83NOK / enhet