Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC CVC-1045-PK Rørmarkør 208 Volt 1-1/4in. Og mindre Pk5 | AF3NYP 8AAD1

STRANCO INC CVC-1045-PK Rørmarkør 208 Volt 1-1/4in. Og mindre Pk5

På lager
Vare: AF3NYP Modell: CVC-1045-PKKryssreferanse: 8AAD1
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør OD1-1 / 4 "og mindre
Høyde1 / 2 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort18
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkører per kortBreddePris
STRANCO INC CVA-1045-PK Rørmarkør 208 Volt Oransje 3in. Og større Pk5 | AF4FWE 8VKL2 CVA-1045-PK3 "og større2.25 "12.25 "73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC CVC-1045-PK Rørmarkør 208 Volt 1-1/4in. Og mindre Pk5
73NOK / enhet