Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STORM INTERFACE AXS STRØMFORSYNING 12V Strømforsyning Stål 5.75 I Lengde 120/230vac | AG3RCE 33UC44

STORM INTERFACE AXS STRØMFORSYNING 12V Strømforsyning Stål 5.75 I Lengde 120/230vac

På lager
Vare: AG3RCE Modell: AXS STRØMFORSYNING 12VKryssreferanse: 33UC44
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
5 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Nødvendige batterierJa
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)8.63
Kabinettbredde (in.)11.32
FinishSvart
Høyde2.5 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning120 / 230 VAC
Lengde5.75 "
MaterialeStål
Antall utganger8
Utgangsstrøm12 VDC @ 6A eller 24 VDC @ 3A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / lader
Spenningsutgang12/24 XNUMX VDC
Bredde568564 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8504406007

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STORM INTERFACE AXS STRØMFORSYNING 12V Strømforsyning Stål 5.75 I Lengde 120/230vac
5 846 NOK / enhet