Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENS 385-698 Fixed Dual Line Trimmer Head, KL650, Fixed Dual Line Trimmer Head, KL650, 44X143/44X145 | CU4RMD 43WL84

STENS 385-698 Fast trimmerhode med to linjer, KL650, fast trimmerhode med to linjer, KL650, 44X143/44X145

På lager
Vare: CU4RMD Modell: 385-698Kryssreferanse: 43WL84
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
731NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrimmerhode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5378
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STENS 385-690 Trimmerhode, KWIK-produkter KL730, Trimmerhode, KWIK-produkter KL730 | CU4RMC 43WL83 385-690936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 385-698 Fast trimmerhode med to linjer, KL650, fast trimmerhode med to linjer, KL650, 44X143/44X145
731NOK / enhet