STENS 340099 Gressklipperblad 21 Tommer | AA3QZW 11T546

STENS 340099 Gressklipperblad 21 tommer

Vare: AA3QZW Modell: 340099Kryssref: 11T546

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGressklipperblad
Bladetypehakk
Senterhull5 / 8 "
Lengde21 "
StørrelseB 3" tykkelse .203 Senterhull 5/8"
Tykkelse0.203 "
typenRett, Hi-Lift
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.53
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8208403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladetypeLengdeStørrelseTykkelsetypenBreddePris
STENS 310052 Gressklipperblad 18 Tommer | AA3QYY 11T518 310052hakk18 "B 2-1/2" tykkelse .250 Senterhull 5/8"0.25 "Rett, Hi-Lift2.5 "242NOK
STENS 330-266 Gressklipper 16 Tommer | AA3QYZ 11T520 330-266standard16 "B 2" tykkelse .187 Senterhull 11/16"0.19 "Rett2"161NOK
STENS 345037 Gressklipper 21-5 / 8 tommer | AA3RAC 11T555 345037standard21.625 "B 2-1/4" tykkelse .134 Senterhull 7/16"0.134 "Rett2.25 "197NOK
STENS 345203 Gressklipperblad 20-7/8 Tommer | AA3RAF 11T558 345203standard20.875 "B 2-1/4" tykkelse .134 Senterhull 7/16" Ytre hull 3/8"0.134 "Formet2.25 "-
RFQ
STENS 345397 Gressklipperblad 21 Tommer | AA3RAG 11T559 345397standard21 "B 2 1/4" tykkelse .134 Senterhull 7/16" Ytre hull 3/8"0.134 "Formet2.25 "233NOK
STENS 355079 Mulching Blad 17-15/16 Tommer | AA3RAW 11T574 355079Mulching17 15 / 16 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 5/8"0.203 "Formet2.5 "-
RFQ
STENS 355275 Mulching Blad 18 Tommer | AA3RBB 11T579 355275Mulching18 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 15/16"0.203 "Formet2.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 340099 Gressklipperblad 21 tommer