Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENNER MP6Q00D Motoraksel Med Gear-justerbar | AB6LNZ 21XZ79

STENNER MP6Q00D Motor Shaft With Gear-adjustable

På lager
Vare: AB6LNZ Modell: MP6Q00DKryssref.: 21XZ79
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
562NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlassisk motordel
Passer til merkevareStenner
For bruk med Grainger-varenummer4NA11, 4NA12, 4NA13, 4NA14, 4NA15, 4NA16
For bruk med produsent Modellnummer85MJH1A1STG1, 85MJH2A1STG1, 85MJH7A1STG1, 45MJL5A1STG1, 85MJL5A1STG1, 170JL5A1STG1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483409000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris
STENNER PM6R0BL girkassedeksel | AB6LPA 21XZ95 PM6R0BL4NA11, 4NA12. 4NA13, 4NA14, 4NA16, 4VZG1, 4VZG2, 4VZG3, 4VZG4,4VZG5, 4VZG6, 4VZG785MJH1A1STG1, 85MJH2A1STG1, 85MJH7A1STG1, 45MJL5A1STG1, 85MJL5A1STG1, 170JL5A1STG1, 45MFH1A1SUG1, 85MFH1A1SUG1, 45MFH2A1SUG1, 85MFH2A1SUG1, 85MFH7A1SUG1, 45MFL5A1SUG1, 85MFL5A1SUG1879NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENNER MP6Q00D Motor Shaft With Gear-adjustable
562NOK / enhet