STENNER E20PHF81S725G1 Pumpemontert panelsystem 4.5 Gpd 80 Psi | AF8PYH 29FJ81

STENNER E20PHF81S725G1 Pumpemontert panelsystem 4.5 Gpd 80 Psi

På lager
Vare: AF8PYH Modell: E20PHF81S725G1Kryssreferanse: 29FJ81

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpemontert panelsystem
Nøyaktighet+ /-2%
Body Materialpolykarbonat
Hode og monteringsmaterialePolykarbonat, polypropylen eller type 1 stiv PVC, NSF61 oppført
Maks. Strømme4.5 GPD
Maks. Press80 psi
Maks. Viskositet100 CPS
Min. Strømningshastighet0.45 GPD
Strømledning10 ft.
Tetninger og O-ringerSantoprene, FDA godkjent
SelvansugendeJa
Sugeløft25 ft
tank~~POS=TRUNC7.5, 15 eller 30 gal.
TankmaterialePolyetylen, godkjent i henhold til NSF/ANSI 61, lokk med barnesikker lås, polypropylen, gjennomføringer Viton, skruer i rustfritt stål
RørmaterialePumpeslange og tilbakeslagsventil Duckbill Santoprene, FDA-godkjent, suge-/utløpsrør, hylser polyetylen, FDA-godkjent
Slå ned forholdet10:1
Spenning120 / 60Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.26
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8413810040

Produktdetaljer:

    • Inkluderer pumpe (E20PHF81S5)
    • Pulsfrekvens (2 ppg)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmePris
STENNER E20PHF81S715G1 Pumpemontert panelsystem 4.5 Gpd 80 Psi | AF8PYG 29FJ80 E20PHF81S715G14.5 GPD17 777 NOK
STENNER E20PHG81S715G1 Pumpemontert panelsystem 16 Gpd 80 Psi | AF8PYJ 29FJ82 E20PHG81S715G116 GPD17 777 NOK
STENNER E20PHG81S725G1 Pumpemontert panelsystem 16 Gpd 80 Psi | AF8PYK 29FJ83 E20PHG81S725G116 GPD17 777 NOK
STENNER E20PHH81S715G1 Pumpemontert panelsystem 30 Gpd 80 Psi | AF8PYL 29FJ84 E20PHH81S715G130 GPD17 777 NOK
STENNER E20PHH81S725G1 Pumpemontert panelsystem 30 Gpd 80 Psi | AF8PYM 29FJ85 E20PHH81S725G130 GPD17 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENNER E20PHF81S725G1 Pumpemontert panelsystem 4.5 Gpd 80 Psi
17 777 NOK / enhet