Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STEEL CITY 61 W gulvboks stemplet stål 2 15/16 tommers lengde | AC3GJN 2TEC7

STEEL CITY 61 W Gulvkasse stemplet stål 2 15/16 tommers lengde

På lager
Vare: AC3GJN Modell: 61 WKryssreferanse: 2TEC7
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
2 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvboks
Kapasitet31 Cu.In.
Høyde3 11 / 16 "
Lengde2 15 / 16 "
MaterialeStemplet stål
Antall gjenger1
Åpningsstørrelse5.25 "
Formrektangulær
Bredde5 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: For bruk på tregulv

Produktvarianter

ProduktModelltypenKapasitetHøydeBreddeLengdeMaterialeAntall gjengerÅpningsstørrelsePris
STEEL CITY 664-SC gulvboks skjult servicestål | AC3GJJ 2TEC3 664-SCSkjult tjeneste90 Cu.In.3.75 "10.25 "4 11 / 16 "Stemplet stål24.75 "3 927 NOK
STEEL CITY 642 P Gulvkasse Two Gang Ikke-metallisk | AC3GJM 2TEC6 642 STo gjenger85.5 Cu.In.6"5.38 "7"PVC27"14 415 NOK
STEEL CITY FPT449 gulvboks Gjennomborende dupleks stål | AC3GJP 2TEC8 FPT449Poke-Through, dupleks beholder, forhåndskablet pigtailende i koblingsboks27 Cu.In.16.5 "2"5.75 "Galvanisert stål med messingdeksel25.75 "11 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STEEL CITY 61 W Gulvkasse stemplet stål 2 15/16 tommers lengde
2 313 NOK / enhet