STEARNS BREMSER 105604100DQF Brems, aluminiumsendeplate, 7/8 tommers boring, 3/16 X 3/32 kilespor, 15 Lb-Ft dreiemoment | AK8MVY

STEARNS BRAKES 105604100DQF Brems, endeplate av aluminium, 7/8 tommers boring, 3/16 X 3/32 kilespor, 15 Lb-Ft dreiemoment

Vare: AK8MVY Modell: 105604100DQF
9 502 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrems

Produktdetaljer:

Stearns 105604100DQF-brems er en komponent som brukes i industrimaskineri og utstyr for kontrollerte brems- og sikkerhetsapplikasjoner. Den gir pålitelig og presis stoppkraft for å forhindre utilsiktet bevegelse for sikkert bremsende roterende maskineri. Denne bremsen brukes i produksjon, materialhåndtering og anleggsutstyr. Denne Stearns-bremsen sikrer arbeidernes sikkerhet, utstyrsbeskyttelse og driftseffektivitet ved å muliggjøre kontrollert stopp og holding av last.

Egenskaper:

  • Den har et statisk dreiemoment på 15 lb-ft, som sikrer effektiv og kontrollert bremsing.
  • Denne bremsen har NEMA 2 og IEC-kapsling klassifisert til IP23, noe som forbedrer holdbarheten og motstanden mot miljøfaktorer.
  • Den har en navboringsdiameter på 7/8 tommer, og har plass til forskjellige akselstørrelser.
  • Denne bremsen er designet for en horisontal monteringsorientering for egnethet for et bredt spekter av maskinoppsett.
  • Den inkluderer en skyveutløser foran for manuell utløsning, noe som gir fleksibilitet til driften og opererer med en frekvens på 60 / 50 Hz.
  • Denne bremsen har en endeplate laget av aluminiumsmateriale for korrosjonsbestandighet og forlenget levetid.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er det fare for overtørking av trykkluften med denne Ingersoll Rand tørkelufttørkeren?

A. Den smarte kontrollteknologien i denne tørketrommelen hjelper til med å forhindre overtørking ved å optimere tørkesyklusene.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg installerer denne Stearns-bremsen?

A.

  • Sørg for at kun opplærte og kvalifiserte personer utfører installasjonen.
  • Koble fra og lås ut alle strømkilder for å forhindre utilsiktet aktivering.
  • Undersøk alle komponenter grundig for skader og skift ut eventuelle defekte deler.
  • Bruk riktig verktøy og sikkerhetsutstyr for installasjonen.
  • Sørg for at bremsen er sikkert montert og justert i henhold til instruksjonene.
  • Stram festene til anbefalte momentspesifikasjoner.
  • Følg riktige kablingspraksis med sikre og isolerte koblinger.
  • Sjekk og vedlikehold alle sikkerhetsmerker og advarselsskilt.
  • Etabler nødprosedyrer og sørg for at personell er klar over dem.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne bremsen?

A.

  • Søknadskrav
  • Statisk dreiemoment
  • Miljøforhold
  • Elektrisk kompatibilitet
  • Monteringsretning
  • Manuell utgivelse
  • Plassbegrensninger
  • sikkerhets~~POS=TRUNC

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Stearns-bremsen?

A.

  • Planlegg regelmessige inspeksjoner for å se etter slitasje.
  • Om nødvendig, bruk anbefalte smøremidler med spesifiserte intervaller.
  • Hold bremsen og omgivelsene rene for å unngå forurensning.
  • Inspiser bremsekomponenter for tegn på slitasje og skift ut slitte deler umiddelbart.
  • Kontroller og stram alle bolter og festemidler med jevne mellomrom til riktige momentspesifikasjoner.
  • Undersøk elektriske koblinger for skade eller korrosjon.
  • Inspiser bremsespolen for skade eller overoppheting.
  • Hold sikkerhetsetikettene intakte og synlige.
  • Test jevnlig bremsens funksjonalitet gjennom kontrollerte stopp.

Produktvarianter

ProduktModellPris
STEARNS BREMSER 105603100DQF Brems, aluminiumsendeplate, 7/8 tommers boring, 3/16 X 3/32 kilespor, 10 Lb-Ft dreiemoment | AK8HVX 105603100DQF8 297 NOK
RFQ
STEARNS BREMSER 105600100BNF Bremse, aluminiumsendeplate, 5/8 tommers boring, 3/16 X 3/32 kilespor, 1.5 Lb-Ft dreiemoment | AK8MNX 105600100BNF5 842 NOK
RFQ
STEARNS BREMSER 105600100BQF Brems, aluminiumsendeplate, 5/8 tommers boring, 3/16 X 3/32 kilespor, 1.5 Lb-Ft dreiemoment | AK8MNZ 105600100BQF5 842 NOK
RFQ
STEARNS BREMSER 105601100BNF Bremse, aluminiumsendeplate, 5/8 tommers boring, 3/16 X 3/32 kilespor, 3 Lb-Ft dreiemoment | AK8MPV 105601100BNF6 109 NOK
RFQ
STEARNS BREMSER 105601100BPF Brems, Aluminium Endplate, 5/8 tommers boring, 3/16 X 3/32 Keyway, 3 Lb-Ft dreiemoment | AK8MPX 105601100BPF6 109 NOK
RFQ
STEARNS BREMSER 105601100BQF Brems, aluminiumsendeplate, 5/8 tommers boring, 3/16 X 3/32 kilespor, 3 Lb-Ft dreiemoment | AK8MPZ 105601100BQF8 637 NOK
RFQ
STEARNS BREMSER 105601100DQF Brems, aluminiumsendeplate, 7/8 tommers boring, 3/16 X 3/32 kilespor, 3 Lb-Ft dreiemoment | AK8MQG 105601100DQF6 173 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STEARNS BRAKES 105604100DQF Brems, endeplate av aluminium, 7/8 tommers boring, 3/16 X 3/32 kilespor, 15 Lb-Ft dreiemoment
9 502 NOK / enhet