Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT SB565Z Messing Drive Pin Punch Sett 4 Tommer 8 Stk | AC8HQM 3AET9 / 12473

STARRETT SB565Z Messing Drive Pin Punch Sett 4 Tommer 8 Stk

På lager
Vare: AC8HQM Modell: SB565ZKryssref.: 3AET9 / 12473

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Pin Punch Set
Lengde4"
MaterialeMessing
Antall stykker8
Størrelser inkludert1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett SB565Z er et drive-pin stansesett bestående av 8 messing stanser (B565 A / B / C / D / E / F / G / H) egnet for å drive pinner i både harde og myke materialer.
    • Stansene har en sylindrisk kropp for å holde og drive flatende spisser av pinner eller nagler inn i arbeidsstykket.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
STARRETT SB248Z Messing Drive Pin Punch Set 8 Tommer 4 stk | AC8HQC 3AER9 / 12464 SB248Z8"Messing med stålgrep43/16, 1/4, 5/16, 3/8"960NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT SB565Z Messing Drive Pin Punch Sett 4 Tommer 8 Stk
1 129 NOK / enhet