Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT KTX1-26ME-N Målebånd, 1 tomme Sizex 26 fot /8m, 1/16 mm | CU4PBZ 44WG08

STARRETT KTX1-26ME-N Målebånd, 1 tomme Sizex 26 fot /8m, 1/16 mm

På lager
Vare: CU4PBZ Modell: KTX1-26ME-NKryssreferanse: 44WG08

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
STARRETT 530JT-50 Diameter målebånd, 3/8 tomme X 50 fot, 100 ths | CU4PBT 44WG28 530JT-50Diameter målebånd733NOK
STARRETT KTX12-12ME-N Målebånd, 1/2 tommer Sizex12 3.5m, 1/16 mm | CU4PBU 44WG04 KTX12-12ME-NMålebånd127NOK
STARRETT KTXP106-16-N Målebånd, 1 tomme Sizex 16 fot 1/16 mm | CU4PBV 44WG16 KTXP106-16-NMålebånd350NOK
STARRETT KTXP106-16ME-N Målebånd, 1 tomme Sizex 16 fot /5m, 1/16 mm | CU4PBW 44WG15 KTXP106-16ME-NMålebånd306NOK
STARRETT KTXP106-25-N Målebånd, 1 tomme Sizex 25 fot 1/16 mm | CU4PBX 44WG17 KTXP106-25-NMålebånd434NOK
STARRETT KTXP106-26ME-N Målebånd, 1 tomme Sizex 26 fot /8m, 1/16 mm | CU4PBY 44WG18 KTXP106-26ME-NMålebånd479NOK
STARRETT KTXP106-5M-N Målebånd, 1 tomme Sizex 5m Metrisk | CU4PCA 44WG21 KTXP106-5M-NMålebånd316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT KTX1-26ME-N Målebånd, 1 tomme Sizex 26 fot /8m, 1/16 mm
346NOK / enhet