Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT F2730IQM digital indikator, 0 tommer til 1 tommers rekkevidde, Ip54, ±0.0001 tommer/±0.002 mm nøyaktighet | CU4NAU 53VE13

STARRETT F2730IQM digital indikator, 0 tommer til 1 tommers rekkevidde, Ip54, ±0.0001 tommer/±0.002 mm nøyaktighet

På lager
Vare: CU4NAU Modell: F2730IQMKryssreferanse: 53VE13
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
7 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT F2720ADM digital indikator, 0 tommer til 0.6 tommer rekkevidde, Ip54, ±0.0002 tommer/±0.004 mm nøyaktighet | CU4NAQ 53VE05 F2720ADM8 157 NOK
STARRETT F2720AD digital indikator, 0 tommer til 0.6 tommer rekkevidde, Ip54, ±0.0002 tommer/±0.004 mm nøyaktighet | CU4NAR 53VE04 F2720AD7 913 NOK
STARRETT F2720-1AD digital indikator, 0 tommer til 0.6 tommer rekkevidde, Ip54, ±0.0002 tommer/±0.004 mm nøyaktighet | CU4NAT 53VE03 F2720-1AD6 633 NOK
STARRETT F2730AD digital indikator, 0 tommer til 1 tommers rekkevidde, Ip54, ±0.0001 tommer/±0.002 mm nøyaktighet | CU4NAV 53VE10 F2730AD8 707 NOK
STARRETT F2730-1ADM digital indikator, 0 tommer til 1 tommers rekkevidde, Ip54, ±0.0002 tommer/±0.004 mm nøyaktighet | CU4NAW 53VE08 F2730-1ADM7 686 NOK
STARRETT 2900-3ME-25 digital indikator, 0 tommer til 1 tommers rekkevidde, Ip67, ±0.001 tommer/±0.03 mm nøyaktighet | CU4NAX 53VD83 2900-3ME-258 623 NOK
STARRETT 2900-5ME-25 digital indikator, 0-tommers til 1-tommers rekkevidde, IP67, ±0.001 tommers nøyaktighet, kabeldatautgang | CU4NAY 53VD92 2900-5ME-258 072 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT F2730IQM digital indikator, 0 tommer til 1 tommers rekkevidde, Ip54, ±0.0001 tommer/±0.002 mm nøyaktighet
7 702 NOK / enhet