Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C604R-18 W/SLC 18IN regel med Slc | CU4NYZ 26Y566

STARRETT C604R-18 W/SLC 18IN-regel med Slc

På lager
Vare: CU4NYZ Modell: C604R-18 W/SLCKryssref: 26Y566

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
STARRETT C636ME-150W/SLC 150 mm regel med Slc | CU4NYY 26Y560 C636ME-150W/SLCRegel1 456 NOK
STARRETT C404R-48 W/SLC 48 tommers størrelse, regel med Slc | CU4NZA 26Y630 C404R-48 W/SLCRegel12 373 NOK
STARRETT ASE-24 aluminiumslinjal rett kant, 24 tommer | CU4NZB 44WH13 ASE-24Rett kant108NOK
STARRETT ASE-36 linjal i aluminium rett kant, 36 tommer | CU4NZC 44WH14 ASE-36Rett kant139NOK
STARRETT ASE-48 aluminiumsstokk rett kant, 48 tommer | CU4NZD 44WH15 ASE-48Rett kant248NOK
STARRETT ASE-96 aluminiumslinjal rett kant, 96 tommer | CU4NZE 44WH17 ASE-96Rett kant483NOK
STARRETT CD604R-12 tommestokkkrok, 12 tommers størrelse | CU4NZF 30A990 CD604R-12Hook1 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C604R-18 W/SLC 18IN-regel med Slc
2 671 NOK / enhet