Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C391 Center Gage 60 Degree American Unified | AC4HJB 2ZVD9 / 51475

STARRETT C391 Center Gage 60 Degree American Unified

På lager
Vare: AC4HJB Modell: C391Kryssref.: 2ZVD9 / 51475
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrum Gage
AnleggHerdet stål
eksamenerI 14., 20., 24. og 32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C391 Center Gage 60 Degree American Unified
505NOK / enhet