Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS DØRHENGSEL USP STS Høysikkerhetsmal Hengsel Skjult | AE3WEC 5GJG7

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS DOOR HINGE USP STS High Security Template Hinge Concealed

På lager
Vare: AE3WEC Modell: IHTCB1995 4 5XSRS DØRHENGSEL USP STSKryssref: 5GJG7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel med høy sikkerhet
Bearing Typeskjult
FARGEprimer
HjørnerSquare
Dørbladets lengde4.5 "
Dørbladbredde4.5 "
Dørtykkelse2"
FinishPrime Coat
Rammebladlengde4.5 "
maskinvareInkludert
Høyde4.5 "
Hull per blad4
Bladtykkelse0.187 "
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
MonteringFull Mortise
Pin Dia.21 / 64 "
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Stanley klasse nummerIHTCB199
Stanley EDP-nummer925497
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS DOOR HINGE USP STS High Security Template Hinge Concealed
1 479 NOK / enhet