Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY F179 4 5X4 DØRHENGSEL P STL Mal Hengsel Full Mortise Avtakbar | AE3WGB 5GJN5

STANLEY F179 4 5X4 DØRHENGSEL P STL Mal Hengsel Full Mortise Avtakbar

På lager
Vare: AE3WGB Modell: F179 4 5X4 DØRHENGSEL P STLKryssref: 5GJN5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalhengsel
Bearing TypePlain
FARGEPrime Coat
HjørnerSquare
Dørbladets lengde4.5 "
Dørbladbredde1.625 "
Dørtykkelse1.25 "
FinishPrime Coat
Rammebladlengde4.5 "
Ramme bladbredde1.625 "
maskinvareInkludert
Høyde4.5 "
Hull per blad4
Bladtykkelse0.134 "
Lastekapasitet125 lb.
MaterialeStål
MonteringFull Mortise
Pin Dia.5 / 16 "
PinnematerialeStål
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde180 Degrees
Stanley klasse nummerF179
Stanley EDP-nummer053870
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRamme bladbreddeBearing TypeFARGEHøydeHull per bladBladtykkelseLastekapasitetMaterialePris
STANLEY FBB168 4 5X4 5 HW DØRHENGSEL 3 STL Mal Hengsel Flush Ball Bright Messing | AE3WED 5GJG8 FBB168 4 5X4 5 HW DØRHINGLE 3 STL1 23 / 32 "Flush BallBright Messing4.5 "40.18 "300 lb.Stål663NOK
STANLEY FBB168 5X5 HW DØRHENGSEL 3 STL Mal Hengsel Flush Ball Bright Messing | AE3WEE 5GJG9 FBB168 5X5 HW DØRHINGLE 3 STL1 31 / 32 "Flush BallBright Messing5"40.19 "600 lb.Stål824NOK
STANLEY FBB199 4 5X4 DØRHENGSEL 32D STS Mal Hengsel Flush Ball 4-1/2 Inch Høyde | AE3WEF 5GJH0 FBB199 4 5X4 DØRHINGLE 32D STS1 31 / 32 "Flush BallRustfritt stål4.5 "40.18 "125 lb.Rustfritt stål1 062 NOK
STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW DØRHENGSEL 32D STS Mal Hengsel Flush Ball 4-1/2 Inch Høyde | AE3WEG 5GJH1 FBB199 4 5X4 5 HW DØRHINGLE 32D STS1 23 / 32 "Flush BallRustfritt stål4.5 "40.18 "300 lb.Rustfritt stål1 122 NOK
STANLEY FBB199 5X4 5 HW DØRHENGSEL 32D STS Mal Hengsel Flush Ball 5 Tommers Høyde | AE3WEH 5GJH2 FBB199 5X4 5 HW DØRHINGLE 32D STS1 23 / 32 "Flush BallRustfritt stål5"40.19 "225 lb.Rustfritt stål1 282 NOK
STANLEY FBB168 4 5X4 DØRHENGSEL US26D STL Mal Hengsel Flush Ball Avtakbar | AE3WEJ 5GJH3 FBB168 4 5X4 DØRHINGLE US26D STL1 31 / 32 "Flush BallKjedelig krom4.5 "40.18 "125 lb.Stål587NOK
STANLEY FBB168 5X4 DØRHENGSEL US26D STL Mal Hengsel Flush Ball Avtakbar | AE3WEK 5GJH4 FBB168 5X4 DØR HENGSEL US26D STL1 23 / 32 "Flush BallKjedelig krom5"40.19 "225 lb.Stål639NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY F179 4 5X4 DØRHENGSEL P STL Mal Hengsel Full Mortise Avtakbar
104NOK / enhet