Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY CT10X stiftepistol/kabel Tacker 5/16 tommer krone | AC9CYZ 3FRD2

STANLEY CT10X stiftepistol/kabel tacker 5/16 tommers krone

På lager
Vare: AC9CYZ Modell: CT10XKryssref: 3FRD2
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
547NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiftpistol / kabelstifter
KroppsfargeSvart
Body MaterialFly Aluminium
FARGESvart
AnleggFly Aluminium
Kronebredde (in.)5/16
PliktvurderingHeavy Duty
Passer til Wire Dia. (I.)1/4
Benlengde3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
Total høyde5"
Total lengde7"
StrømkildeHåndbok
Primær applikasjon13,000 lb.
Stiftingskapasitet200
StiftetypeFlat Smal Krone/Rund
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • 3FRD2 er en foreslått erstatning av 10D655

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY CT10X stiftepistol/kabel tacker 5/16 tommers krone
547NOK / enhet