Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 85-708 Socket Bit Set 3/8 Inch Drive Størrelse 7 Piece Hex | AH8MEE 38WF16

STANLEY 85-708 socket bitssett 3/8 tommers stasjonsstørrelse 7 stykke sekskant

På lager
Vare: AH8MEE Modell: 85-708Kryssreferanse: 38WF16

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelbit sett
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeStål
Antall stykker7
SAE eller metriskMetric
Stikkontakter inkludert3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
Tether i standIkke tether i stand
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3175
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertTips TypePris
STANLEY 89-420 Socket Bit Set 1/4 3/8 Drive Størrelse 11 Piece Torx | AH8MFT 38WF57 89-4203/8 ", 1/4"11SAE1/4 "Drive: T8, T10, T15, T20, T25, T27. 3/8" Drive: T30, T40, T45, T50, T55Torx-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 85-708 socket bitssett 3/8 tommers stasjonsstørrelse 7 stykke sekskant
127NOK / enhet