STANLEY 57-552 Soft Face Hammer 10 1/2 Lb | AF2CAM 6R343

STANLEY 57-552 Soft Face Hammer 10 1/2 Lb

På lager
Vare: AF2CAM Modell: 57-552Kryssref.: 6R343

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk ansiktssledehammer
Ansiktsdiameter3.5 "
Håndtere fargeRød
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeStål
HodefargeRød
Hodelengde8"
HodematerialeSteel Shot
Hodevekt10-1 / 2 lb.
leder Bredde3 25 / 64 "
IkkeparkeringJa
Total lengde30 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.075
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8205206000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
STANLEY 57-554 Myk slaghammer 11 1/2 Lb | AB9UMV 2FDB8 57-5543.5 "8"Uretan over stålskudd11-1 / 2 lb.3 13 / 32 "36 "3 380 NOK
STANLEY 57-550 Soft Face Hammer 5 Lb. AF2CAL 6R341 57-5502.75 "7"Uretan over stålskudd5 lb.2.875 "20 "1 624 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 57-552 Soft Face Hammer 10 1/2 Lb
3 294 NOK / enhet