Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 20-531 Hacksaw High Tension Ergo 12 In | AD7LNH 4FE36

STANLEY 20-531 Hacksaw High Tension Ergo 12 In

På lager
Vare: AD7LNH Modell: 20-531Kryssreferanse: 4FE36

Få tak i det Mai 6, mandag
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
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsag
Bladlengde12 "
FunksjonHøy spenning
Håndtak DesignErgonomisk utformet gummihåndtak
Lengde17 "
Tenner per tomme24
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Halsdybde4.75 "
typenhack

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8202100000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: One Piece Body

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeFunksjonHåndtak DesignLengdeTenner per tommetypenPris
STANLEY 20-527 Sag | AB3NHN 1UK48 20-52720 "-ergonomisk23 "11Skarp tann453NOK
STANLEY 20-046 Håndsag 15 Tommers Blad 8 Tpi | AC9CYL 3FRA4 20-04615 "Wood CuttingErgonomisk bi-materiale21 "8--
RFQ
STANLEY 20-331 Saw Flush Cut Stroke | AG7BWU 4VN38 20-331------305NOK
STANLEY 20-065 håndsag, 26 tommers bladlengde, stål | CH6JBT 45JX02 20-06526 "---11-485NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 20-531 Hacksaw High Tension Ergo 12 In
422NOK / enhet