STANLEY VIDMAR RP2160ALVG Stasjonært arbeidssenter 44 Tommer H 60 Tommer Bredde | AA4BFB 12C822

STANLEY VIDMAR RP2160ALVG Stasjonært arbeidssenter 44 Tommer H 60 Tommer Bredde

På lager
Vare: AA4BFB Modell: RP2160ALVGKryssreferanse: 12C822

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært skuffeskap
FARGEGrå
Rom per skuff(1) 28, (2) 30, (2) 20, (4) 16, (2) 12, (2) 8
Skuffekapasitet400 lb.
Skuffehøyde2-1/2", 3-7/8", 5-3/8", 10-1/8"
FinishPulverlakkert
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeAluminum
MaterialeStål
Antall rom(1) 28 (3-7 / 8 "H), (1) 30 (2-1 / 4" H), (1) 20 (2-1 / 4 "H), (2) 16 (3-7 / 8 "H), (1) 12 (5-3 / 8" H), (1) 8 (10-1 / 8 "H), (1) 30 (2-1 / 4" H), (1 ) 20 (2-1 / 4 "H), (2) 16 (3-7 / 8" H), (1) 12 (5-3 / 8 "H), (1) 8 (10-1 / 8 "H)
Antall skuffer13
Generell dybde27.75 "
Total høyde44 "
Samlet bredde60 "
Brukbar skuffehøyde (in.)(4) 2-1/2", (5) 3-7/8", (2) 5-3/8", (2) 10-1/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 346.09
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferFARGESkuffedybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSkuffehøydeSkuffebreddePris
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Svart-27.75 "59 "60 "--69 813 NOK
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Svart-27.75 "59 "60 "--77 516 NOK
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Svart-27.75 "59 "45 "--53 217 NOK
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Svart-27.75 "59 "45 "--61 346 NOK
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK stasjonært arbeidssenter 37 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Svart-27.75 "37 "60 "--52 072 NOK
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK stasjonært arbeidssenter 44 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Svart-27.75 "44 "60 "--61 498 NOK
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Svart-27.75 "59 "30 "--50 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY VIDMAR RP2160ALVG Stasjonært arbeidssenter 44 Tommer H 60 Tommer Bredde
61 498 NOK / enhet