STANLEY VIDMAR RP2105ALVG Modulært Skuffeskap 44 Tommer H 30 Tommer Bredde | AA4BFF 12C827

STANLEY VIDMAR RP2105ALVG Modulært skuffeskap 44 tommer H 30 tommers bredde

På lager
Vare: AA4BFF Modell: RP2105ALVGKryssreferanse: 12C827

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært skuffeskap
FARGEGrå
Rom per skuff(2) 50, (2) 30, (1) 96, (1) 48, (2) 36, (2) 16, (1) 40
Skuffekapasitet400 lb.
Skuffehøyde2-1/4", 3", 3-7/8"
FinishPulverlakkert
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeAluminum
MaterialeStål
Antall rom(2) 50 (3 "H), (1) 30 (3" H), (1) 96 (2-1 / 4 "H), (1) 48 (2-1 / 4" H), (2 ) 36 (2-1 / 4 "H), (1) 16 (2-1 / 4" H), (1) 40 (2-1 / 4 "H), (1) 16 (2-1 / 4 "H), (1) 30 (3-7 / 8" H)
Antall skuffer11
Generell dybde27.75 "
Total høyde44 "
Samlet bredde30 "
Brukbar skuffehøyde (in.)(7) 2-1 / 4 ", (3) 3", (1) 3-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 253.8
Skipets høyde (cm)128.52
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferFARGESkuffedybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSkuffehøydeSkuffebreddePris
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Svart-27.75 "59 "60 "--73 813 NOK
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Svart-27.75 "59 "60 "--84 150 NOK
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Svart-27.75 "59 "45 "--59 400 NOK
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Svart-27.75 "59 "45 "--71 466 NOK
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK stasjonært arbeidssenter 37 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Svart-27.75 "37 "60 "--60 209 NOK
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK stasjonært arbeidssenter 44 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Svart-27.75 "44 "60 "--71 643 NOK
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Svart-27.75 "59 "30 "--55 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY VIDMAR RP2105ALVG Modulært skuffeskap 44 tommer H 30 tommers bredde
45 594 NOK / enhet