STANLEY VIDMAR RP1973ALDB Stationary Work Center 37 Inch H 60 Inch Width | AB3MER 1UBT4

STANLEY VIDMAR RP1973ALDB Stasjonært arbeidssenter 37 Tommer H 60 Tommer Bredde

På lager
Vare: AB3MER Modell: RP1973ALDBKryssreferanse: 1UBT4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært skuffeskap
FARGEMørkeblå
Rom per skuff(1) 28, (1) 30, (3) 16, (2) 12, (2) 8, (1) 20
Skuffekapasitet400 lb.
Skuffehøyde3", 3-7/8", 5-3/8", 7", 10-1/8"
FinishPulverlakkert
MaterialeStål
Antall rom(1) 28 (3-7 / 8 "H), (1) 30 (3" H), (2) 16 (3-7 / 8 "H), (1) 12 (3-7 / 8" H ), (1) 8 (7 "H), (1) 20 (3" H), (1) 16 (3-7 / 8 "H), (1) 12 (5-3 / 8" H), (1) 8 (10-1 / 8 "H)
Antall skuffer10
Generell dybde27.75 "
Total høyde37 "
Samlet bredde60 "
Brukbar skuffehøyde (in.)(2) 3 ", (5) 3-7 / 8", (1) 5-3 / 8 ", (1) 7", (1) 10-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 298.01
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferFARGESkuffedybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSkuffehøydeSkuffebreddePris
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Svart-27.75 "59 "60 "--69 813 NOK
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Svart-27.75 "59 "60 "--77 516 NOK
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Svart-27.75 "59 "45 "--53 217 NOK
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Svart-27.75 "59 "45 "--61 346 NOK
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK stasjonært arbeidssenter 37 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Svart-27.75 "37 "60 "--52 072 NOK
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK stasjonært arbeidssenter 44 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Svart-27.75 "44 "60 "--61 498 NOK
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Svart-27.75 "59 "30 "--50 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY VIDMAR RP1973ALDB Stasjonært arbeidssenter 37 Tommer H 60 Tommer Bredde
52 072 NOK / enhet