Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY VIDMAR LH04 Etikettholder | AC3AYM 2Q169

STANLEY VIDMAR LH04 Etikettholder

På lager
Vare: AC3AYM Modell: LH04Kryssreferanse: 2Q169
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtikettholder for skillelinjer 04 eller lengre
FARGEFjern
Dybde3 / 4 "
Finishbelagt
Høyde1 / 2 "
MaterialeVinyl, papir og stål
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY VIDMAR LH04 Etikettholder
22NOK / enhet