Stafford Mfg 9AGGM006 Quick Release Clamping Handle, M6 x 1.0 Thread Size, Aluminum | CJ6HNR

STAFFORD MFG 9AGGM006 Klemmehåndtak med hurtigkobling, M6 x 1.0 gjengestørrelse, aluminium

Vare: CJ6HNR Modell: 9AGGM006
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmehåndtak
Klasse6061
Håndtak Dia.1"
MaterialeAluminum
SkruematerialeAlloy Steel
TrådstørrelseM6 x 1.0
Total lengde5.134 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaterialeSkruematerialeTrådstørrelseTotal lengdePris
Stafford Mfg 9LGGM003 hurtigkoblingsklemmehåndtak, M3 x 0.5 gjengestørrelse, stål | CJ6HNE 9LGGM0031215StålAlloy SteelM3 x 0.53.375 "439NOK
RFQ
Stafford Mfg 9LGGM004 hurtigkoblingsklemmehåndtak, M4 x 0.7 gjengestørrelse, stål | CJ6HNF 9LGGM0041215StålAlloy SteelM4 x 0.73.375 "397NOK
RFQ
Stafford Mfg 9LGGM005 hurtigkoblingsklemmehåndtak, M5 x 0.8 gjengestørrelse, stål | CJ6HNG 9LGGM0051215StålAlloy SteelM5 x 0.85.134 "463NOK
RFQ
Stafford Mfg 9LGGM006 hurtigkoblingsklemmehåndtak, M6 x 1.0 gjengestørrelse, stål | CJ6HNH 9LGGM0061215StålAlloy SteelM6 x 1.05.134 "536NOK
RFQ
Stafford Mfg 9SGGM003 hurtigkoblingsklemmehåndtak, M3 x 0.5 gjengestørrelse, SS | CJ6HNJ 9SGGM003303Rustfritt stål18-8 rustfritt stålM3 x 0.53.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 9SGGM004 hurtigkoblingsklemmehåndtak, M4 x 0.7 gjengestørrelse, SS | CJ6HNK 9SGGM004303Rustfritt stål18-8 rustfritt stålM4 x 0.73.375 "376NOK
RFQ
Stafford Mfg 9SGGM005 hurtigkoblingsklemmehåndtak, M5 x 0.8 gjengestørrelse, SS | CJ6HNL 9SGGM005303Rustfritt stål18-8 rustfritt stålM5 x 0.85.134 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 9AGGM006 Klemmehåndtak med hurtigkobling, M6 x 1.0 gjengestørrelse, aluminium