Stafford Mfg 7A006004F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 x 1/4 tomme boring, aluminium | CJ6GKG

STAFFORD MFG 7A006004F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 x 1/4 tommers boring, aluminium

Vare: CJ6GKG Modell: 7A006004F
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Borestørrelse A3 / 8 "
Borestørrelse B1 / 4 "
Klasse2024-T351
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.0.875 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse6-32 x 3/8
moment~~POS=TRUNC80.00 tommer
Total lengde1.375 "
typenLav profil

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellmoment~~POS=TRUNCBore SizeBorestørrelse ATotal lengdeBorestørrelse BKlasseKeyway størrelseUtenfor Dia.Pris
Stafford Mfg 7A004004F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 x 1/4 tomme boring, aluminium | CJ6GKF 7A004004F50.00 tommer1 / 4 "-1.125 "-2024-T351-0.687 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A006006F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 x 3/8 tommers boring, aluminium | CJ6GKH 7A006006F120.00 tommer3 / 8 "-1.375 "-2024-T351-0.875 "875NOK
RFQ
Stafford Mfg 7A008006F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 x 3/8 tomme boring, aluminium | CJ6GKJ 7A008006F150.00 tommer-1 / 2 "1.750 "3 / 8 "2024-T351-1.125 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme boring, aluminium | CJ6GKK 7A008008F200.00 tommer1 / 2 "-1.750 "-2024-T351-1.125 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A010008F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 x 1/2 tomme boring, aluminium | CJ6GKL 7A010008F400.00 tommer-5 / 8 "2"1 / 2 "2024-T351-1.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A010010F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tommers boring, aluminium | CJ6GKM 7A010010F500.00 tommer5 / 8 "-2"-2024-T351-1.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008FK stiv akselkobling, kilespor, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme boring, aluminium | CJ6GNB 7A008008FK-1 / 2 "-1.750 "-20111 / 8 "1.125 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 7A006004F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 x 1/4 tommers boring, aluminium