Stafford Mfg 5S012008K Rigid Shaft Coupling, Keyway, 1 Piece Split, Clamp Type, 3/4 x 1/2 Inch Bore, SS | CJ6GDD

STAFFORD MFG 5S012008K stiv akselkobling, kilespor, 1 stykke delt, klemmetype, 3/4 x 1/2 tomme boring, SS

Vare: CJ6GDD Modell: 5S012008K
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Borestørrelse A3 / 4 "
Borestørrelse B1 / 2 "
Klasse303
Keyway A3 / 16 "
Keyway B1 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.750 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse1/4-28 x 5/8
Total lengde2.625 "
typenHøy styrke

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore SizeBorestørrelse Amoment~~POS=TRUNCTotal lengdetypenBorestørrelse BKeyway APris
Stafford Mfg 5S004004 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1/4 x 1/4 tomme boring, SS | CJ6FYE 5S0040044-40 x 5/161 / 4 "-17.50 tommer1.250 "Høy styrke--1 334 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5S006004 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 x 1/4 tomme boring, SS | CJ6FYF 5S0060046-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 tommer1.625 "Høy styrke1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S006006 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 x 3/8 tommers boring, SS | CJ6FYG 5S0060066-32 x 3/83 / 8 "-41.25 tommer1.625 "Høy styrke---
RFQ
Stafford Mfg 5S008006 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 x 3/8 tomme boring, SS | CJ6FYH 5S0080068-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 tommer1.875 "Høy styrke3 / 8 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S008008 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme boring, SS | CJ6FYJ 5S0080088-32 x 1/21 / 2 "-75.00 tommer1.875 "Høy styrke---
RFQ
Stafford Mfg 5S010008 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 x 1/2 tomme boring, SS | CJ6FYK 5S01000810-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 tommer2.250 "Høy styrke1 / 2 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S010010 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tomme boring, SS | CJ6FYL 5S01001010-32 x 1/25 / 8 "-178.13 tommer2.250 "Høy styrke--1 398 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 5S012008K stiv akselkobling, kilespor, 1 stykke delt, klemmetype, 3/4 x 1/2 tomme boring, SS