Stafford Mfg 2L109 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-9/16 Inch Bore, Steel | CJ6DRV

STAFFORD MFG 2L109 akselkrage, 2 stykke delt, klemmetype, 1-9/16 tommers boring, stål

Vare: CJ6DRV Modell: 2L109
207NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size1-9 / 16 "
FinishSvart oksid
Klasse1215
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.500 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/4-28 x 3/4
typenHøy styrke
Bredde0.500 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModelltypenBore SizeFinishBreddeKlasseUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsePris
Stafford Mfg 2L002 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/8 tomme boring, stål | CJ6DQV 2L002Høy styrke1 / 8 "Svart oksid0.250 "12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8248NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L003 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/16 tommers boring, stål | CJ6DQW 2L003Høy styrke3 / 16 "Svart oksid0.250 "12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg 2L004 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 tomme boring, stål | CJ6DQX 2L004Høy styrke1 / 4 "Svart oksid0.250 "12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8195NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L005 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 5/16 tommers boring, stål | CJ6DQY 2L005Høy styrke5 / 16 "Svart oksid0.250 "12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg 2L006 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 tommers boring, stål | CJ6DQZ 2L006Høy styrke3 / 8 "Svart oksid0.313 "12151.063 "Alloy Steel6-32 x 3/8134NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L007 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 7/16 tommers boring, stål | CJ6DRA 2L007Høy styrke7 / 16 "Svart oksid0.313 "12151.063 "Alloy Steel6-32 x 3/8150NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L008 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 tomme boring, stål | CJ6DRB 2L008Høy styrke1 / 2 "Svart oksid0.375 "12151.250 "Alloy Steel8-32 x 1/2142NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 2L109 akselkrage, 2 stykke delt, klemmetype, 1-9/16 tommers boring, stål
207NOK / enhet