Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D TVS1HWA10X Overspenningsbeskyttelse Kablet 100ka | AF9LQZ 30EG06

SQUARE D TVS1HWA10X Overspenningsbeskyttelse Kablet 100ka

På lager
Vare: AF9LQZ Modell: TVS1HWA10XKryssreferanse: 30EG06
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
28 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde2.92 "
VedleggsmaterialeIkke-metallisk
VedleggstypeNEMA 4X
FiltertypeFiltrering
Fotnoter10 år Garanti, valgfritt innfellingssett og ekstern skjerm tilgjengelig
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Lengde8.62 "
Lynimpulsstrøm100kA
PlasseringstypeType 2
MaterialeIkke-metallisk
Maks. Fortsatt driftsspenning150
Maks. Overspenningsstrøm per modus50kA
Maks. Overspenningsstrøm per fase100kA
Beskyttelsesmåter6
MonteringsstilNippel Mount, Wire Lead
Støyreduksjonsvurdering NRR-54 DB
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall poler1
Antall ledninger3 ledninger + bakken
Fase1
BeskyttelsesklasseSkriv 2 SPD
Kortslutningsstrøm200kA
typenHardwired
Spenning120/240
Spenningsbeskyttelsesnivå900, 1200, 1500, 700
Spenningsbeskyttelse900V (LN), 1200V (LG), 1500V (LL), 700V (NG)
Bredde4.8 "
Metalltråd3W + bakken
Wire Gauge# 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8536308000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D TVS1HWA10X Overspenningsbeskyttelse Kablet 100ka
28 953 NOK / enhet