SQUARE D QOB2125-1021 Miniature Circuit Breaker, AC Shunt Trip, 125A, 2 Pole | CE6HTU

SQUARE D QOB2125-1021 miniatyrbryter, AC-shuntutløser, 125A, 2-polet

Vare: CE6HTU Modell: QOB2125-1021
5 473 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps125
RammetypeQOB
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB2125-1021 kretsbryter designet for bruk med kraftdistribusjonssystemer for å åpne en krets under kortslutnings- eller overbelastningsforhold
    • Termisk-magnetisk utløsningselement, kalibrert for 40 grader C omgivelsestemperatur, for å tilby langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Påmontert monteringsdesign muliggjør enkel installasjon på paneler eller sentralbord i både horisontal og vertikal retning
    • Kasselåsforbindelse for å imøtekomme aluminiums- og kobbertråder i størrelser fra 4 til 2/0 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 540 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 982 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme6 106 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme727NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme773NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB2125-1021 miniatyrbryter, AC-shuntutløser, 125A, 2-polet
5 473 NOK / enhet