Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO3100BNRB Breaker kabinett 100a | AF9FRQ 2DP90

SQUARE D QO3100BNRB Breaker kabinett 100a

På lager
Vare: AF9FRQ Modell: QO3100BNRBKryssreferanse: 2DP90
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
3 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEffektbryterkapsling
amps100
FARGEGrå
Dybde4.12 "
Finishmalt
Lengde13.18 "
MaterialeStål
Monteringsstiloverflaten
NEMA-vurdering3R
Bredde6.92 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)36.8
Skipets bredde (cm)20.6
HS kode8536908030

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsDybdeFinishLengdeMonteringsstilNEMA-vurderingtypenPris
SQUARE D LA400S Nema 1 kabinett | AF6PPR 1H915 LA400S15.38 "4007.88 "Pulverlakkert44 "overflaten1-9 162 NOK
SQUARE D Q22200NS Nema 1 kabinett | AF6PPT 1H918 Q22200NS7.63 "2004.25 "malt23.13 "overflaten1-2 130 NOK
SQUARE D QO2100BNRB Innkapsling Nema 3r | AF9FRM 2DP84 QO2100BNRB6.92 "1004.12 "malt13.18 "overflaten3R-1 505 NOK
SQUARE D QO2100BNS Bryterskap 100a | AF9FRN 2DP85 QO2100BNS5.88 "1003.38 "malt13.12 "overflaten1-1 285 NOK
SQUARE D QO2125BNRB Bryterkapsling 125a | AF9FRP 2DP87 QO2125BNRB6.92 "1254.12 "malt13.18 "overflaten3R-2 447 NOK
SQUARE D J250AWK effektbryterkapsling Overflate 12 / 3r | AF9HNP 2JWZ8 J250AWK9.72 "2507.94 "Pulverlakkert32.26 "overflaten3R, 12, 5-9 162 NOK
SQUARE D J250F effektbryterkapsling Flush Nema 1 | AF9HNX 2JXC1 J250F15.4 "2506"Pulverlakkert32.4 "Flush1-5 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO3100BNRB Breaker kabinett 100a
3 038 NOK / enhet