Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO260NATS Bryter for støpt kasse, støpt kassebryter 240V Iph 60A Nema 1 | CU4EZX 48P581

SQUARE D QO260NATS Bryter for støpt deksel, Bryter for støpt deksel 240V Iph 60A Nema 1

På lager
Vare: CU4EZX Modell: QO260NATSKryssreferanse: 48P581

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

714NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.872
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D QO260NATR Bryter for støpt kasse, støpt kassebryter 240V Iph 60A Nema 3R | CU4EZY 48P580 QO260NATR745NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO260NATS Bryter for støpt deksel, Bryter for støpt deksel 240V Iph 60A Nema 1
714NOK / enhet