Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QDA220801 Strømbryter 80a 2p 240vac Lug | AF9HFU 2GPE8

SQUARE D QDA220801 Strømbryter 80a 2p 240vac Lug

På lager
Vare: AF9HFU Modell: QDA220801Kryssreferanse: 2GPE8
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
19 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering240 VAC
amps80
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3.93 "
Rammestørrelse250A / QD
Høyde6.47 "
Turinnstilling for høyforsterker1800A
Turinnstilling for lavforsterker1000A
Maks. AIR-vurdering25kA
Maks. Ledningsstørrelse300 kcmil
Min. Ledningsstørrelse4AWG
MonteringPlugg inn panelbord
Antall poler2
Fase1
FasetilkoblingAB
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1735
Skipets høyde (cm)24.05
Skipets lengde (cm)17.6
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsMin. LedningsstørrelseMonteringAntall polerFaseTerminalforbindelsePris
SQUARE D HGL36150U33X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug64 311 NOK
SQUARE D HGL36060U43X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug45 439 NOK
SQUARE D HGL36100U43X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug46 206 NOK
SQUARE D HGL36150U43X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug77 443 NOK
SQUARE D HGL36060U31X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug25 374 NOK
SQUARE D HGL36100U31X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug32 949 NOK
SQUARE D HGL36150U31X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug28 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QDA220801 Strømbryter 80a 2p 240vac Lug
19 250 NOK / enhet