SQUARE D PJA36100U41A PowerPact P effektbryter, 1000A, 600VAC, I-Line-feste | CE6HJW

SQUARE D PJA36100U41A PowerPact P effektbryter, 1000A, 600VAC, I-Line-feste

På lager
Vare: CE6HJW Modell: PJA36100U41A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

187 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps1000
RammetypePJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)51.44
Skipets bredde (cm)29.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D PJA36100U41A PowerPact P effektbryter for bruk med tavler og tavler for å forhindre overbelastning eller kortslutning
    • Termisk-magnetisk utløserenhet tilbyr øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • Funksjoner I-Line stil plug-in montering for enkel installasjon; egnet for omvendt mating
    • Gir avbruddsklasser på 100kA ved 240VAC, 65kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC
    • UL listet

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D PJA36080 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPX PJA36080800A600V164 684 NOK
SQUARE D PJA36100 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPY PJA361001000A600V187 757 NOK
SQUARE D PJA36100U44A Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPZ PJA36100U44A1000A600V202 048 NOK
SQUARE D PJA36120 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQA PJA361201200A600V187 757 NOK
SQUARE D PJA36120U41A Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQB PJA36120U41A1200A600V187 757 NOK
SQUARE D PJA36120U44A Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQC PJA36120U44A1200A600V216 482 NOK
SQUARE D PJA36080U41A Strømbryter i formstøpt hus, 800A, 600 VAC, I-Line | CE6HJN PJA36080U41A800600180 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PJA36100U41A PowerPact P effektbryter, 1000A, 600VAC, I-Line-feste
187 757 NOK / enhet