SQUARE D MAL36450 Circuit Breaker Feed-thru 450 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMM

SQUARE D MAL36450 effektbryter gjennomføring 450 Amp 600vac 3p 30kaic@480v

Vare: AG8RMM Modell: MAL36450

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering30kAIC @ 480V
amps450A
RammetypeMAL
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)28.7

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D MAL361200 Strømbryter for støpt hus, gjennomstrømming, 1200 A, 600 VAC, Lug | AG8RMH MAL3612001200A600V98 643 NOK
SQUARE D MAL36300 Circuit Breaker Feed-thru 300 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMJ MAL36300300A600V50 744 NOK
SQUARE D MAL36350 Circuit Breaker Feed-thru 350 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMK MAL36350350A600V50 744 NOK
SQUARE D MAL36400 Circuit Breaker Feed-thru 400 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RML MAL36400400A600V82 716 NOK
SQUARE D MAL36500 effektbryter, gjennomføring, 500 A, 600VAC, 3P, 30kAIC @ 480vV | AG8RMN MAL36500500A600V82 716 NOK
SQUARE D MAL36600 Circuit Breaker Feed-thru 600 Amp 600vac 3p 30kaic@480v | AG8RMP MAL36600600A600V82 716 NOK
SQUARE D MAL36800 Circuit Breaker Feed-thru 800 Amp 600vac 3p 30kaic@480v | AG8RMQ MAL36800800A600V82 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D MAL36450 effektbryter gjennomføring 450 Amp 600vac 3p 30kaic@480v