SQUARE D LAL36300MB Molded Case Circuit Breaker, 3P, 600VAC/250VDC, 300A | CE6HEA

SQUARE D LAL36300MB strømbryter for støpt hus, 3P, 600VAC/250VDC, 300A

Vare: CE6HEA Modell: LAL36300MB

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps300
RammetypeLAL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)23.39
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)29.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LAL36300MB effektbryter egnet for bruk med industrielle kontrollpaneler og strømfordelingsutstyr for å beskytte kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Termisk-magnetisk utløserenhet for å gi både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Funksjoner avbryter klassifiseringer på 42 kA ved 240 VAC, 30 kA ved 480 VAC og 22 kA ved 600 VAC
    • Linje- og lastsideterminaler gir bedre kabling i kompakte rom
    • Oppfyller UL, CSA og IEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsStrømbryter TypeAntall polerFaseSpenningPris
SQUARE D LAL26250 Strømbryter 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250standard21-50 687 NOK
SQUARE D LAL26350 Strømbryter 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350standard21-61 786 NOK
SQUARE D LAL26400 Effektbryter 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400standard21-55 085 NOK
SQUARE D LAL26300 Strømbryter 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300standard21-54 306 NOK
SQUARE D LAL36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150standard33-60 907 NOK
SQUARE D LAL36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200standard33-42 496 NOK
SQUARE D LAL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225standard33-42 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LAL36300MB strømbryter for støpt hus, 3P, 600VAC/250VDC, 300A