Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D KAL36150 effektbryter, gjennomføring, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3-polet | AG8QWZ

SQUARE D KAL36150 effektbryter, gjennomføring, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3-polet

På lager
Vare: AG8QWZ Modell: KAL36150
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
37 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering25kAIC @ 480V
amps150A
RammetypeKAL
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)18.03

Produktdetaljer:

    • KAL-serie støpt bryter som brukes i strømfordelingssystem for å beskytte den elektriske kretsen mot overstrøm og kortslutningsforhold
    • Termisk magnetisk utløserenhet som gir både langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner
    • Forstyrrende vurdering på 42 kAIC ved 240 VAC; 25 kAIC ved 480 VAC Star / 277 VAC og 480 VAC; og 22 kAIC ved 600 VAC Star / 347 VAC
    • Linje- og lastesideklemmer for å koble sammen flere seksjoner av panelbordet
    • UL, CSA og CE godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D KAL26100 Circuit Breaker Feed-thru 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26200 Circuit Breaker Feed-thru 200 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V23 059 NOK
SQUARE D KAL26250 Strømbryter Feed-thru 250 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V23 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D KAL36150 effektbryter, gjennomføring, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3-polet
37 533 NOK / enhet