Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JDL36175 Strømbryter, 175 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PTV 1MAZ6

SQUARE D JDL36175 effektbryter, 175 A, 3p, 600 VAC, trekk

På lager
Vare: AF6PTV Modell: JDL36175Kryssreferanse: 1MAZ6
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
20 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps175
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde5"
Rammestørrelse250A / JD
Høyde7.5 "
Turinnstilling for høyforsterker1750A
Turinnstilling for lavforsterker875A
Maks. AIR-vurdering14kA
Maks. Ledningsstørrelse4/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse4AWG
MonteringFrittstående
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde4.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Square D JDL36175 er en UL-listet og CSA-sertifisert strømbryter i formstøpt hus designet for å gi beskyttelse mot overbelastning og kortslutning.
    • Det er en enhetsmontert strømbryter med en gjennomføringsport som har plass til 4 AWG kobber / aluminium ledninger, og har en termisk magnetisk utkobling med et øyeblikkelig utløpsområde på 875 - 1750 A.
    • Denne Square D-bryteren har 3-polet konfigurasjon og fungerer ved 600 VAC og 175 A.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsMin. LedningsstørrelseMonteringAntall polerFaseTerminalforbindelsePris
SQUARE D HGL36150U33X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug64 311 NOK
SQUARE D HGL36060U43X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug45 439 NOK
SQUARE D HGL36100U43X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug46 206 NOK
SQUARE D HGL36150U43X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug77 443 NOK
SQUARE D HGL36060U31X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug25 374 NOK
SQUARE D HGL36100U31X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug32 949 NOK
SQUARE D HGL36150U31X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug28 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JDL36175 effektbryter, 175 A, 3p, 600 VAC, trekk
20 717 NOK / enhet