Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOM220EPD Plug-In effektbryter, HOM, 20A, 240VAC, 2P, 10kAIC@120V | AG8PZD

SQUARE D HOM220EPD plug-in strømbryter, HOM, 20A, 240VAC, 2P, 10kAIC@120V

På lager
Vare: AG8PZD Modell: HOM220EPD
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
6 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps20A
RammetypeHOM
Antall poler1
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16.26

Produktdetaljer:

    • Square D HOM220EPD er en miniatyrbryter i Homeline-serien som er ideell for bruk med koblingsutstyr for å beskytte elektrisk utstyr mot overbelastning eller kortslutning.
    • Den er designet i henhold til HACR-klassifiseringer og tåler temperaturer opp til 104 grader F.
    • Denne klasse B jordfeilbryteren (GFCI) har en plug-in montering gjennom skruklemmeterminaler og 14-8 AWG aluminium og kobber ledninger.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingAIC-vurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseSpenningPris
SQUARE D HOM115 Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-298NOK
SQUARE D HOM115GFI Plug-In effektbryter, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-1 713 NOK
SQUARE D HOM120 Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-288NOK
SQUARE D HOM120GFI Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-2 128 NOK
SQUARE D HOM130 Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-298NOK
SQUARE D HOM140 Plugg inn effektbryter 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-234NOK
SQUARE D HOM150 Plugg inn effektbryter 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOM220EPD plug-in strømbryter, HOM, 20A, 240VAC, 2P, 10kAIC@120V
6 068 NOK / enhet