Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOM2175SB Spd 2 Pol | AG6QEE 3XB85

SQUARE D HOM2175SB Spd 2 Pol

På lager
Vare: AG6QEE Modell: HOM2175SBKryssreferanse: 3XB85
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
2 899 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmontert overspenningsdemper
Dybde2.58 "
VedleggsmaterialePlast
FiltertypeIkke-filtrering
Lengde3.69 "
Plasseringstype2
MaterialePlast
Maks. Fortsatt driftsspenning150
Maks. Overspenningsstrøm per modus22.5kA
Maks. Overspenningsstrøm per fase22.5kA
Beskyttelsesmåter3
MonteringsstilKoble til
Nominell utslippsstrøm5kA
Antall poler2
Antall ledninger3 ledninger
Fase1S
Vurderte Joule900
Kortslutningsstrøm22kA
typenKoble til
Spenning120/240
Spenningsbeskyttelse700 V (LN), 1500 V (LL)
Bredde1.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536308000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeBreddePris
SQUARE D QO2175SB Spd 2 Pol | AG6QED 3XB84 QO2175SB2.55 "3.66 "1.48 "2 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOM2175SB Spd 2 Pol
2 899 NOK / enhet