SQUARE D HOM115HM Miniatyrbryter, høymagnetisk, 15A, enkeltpolet | CE6JPL

SQUARE D HOM115HM miniatyrbryter, høymagnetisk, 15A, enkeltpolet

Vare: CE6JPL Modell: HOM115HM

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps15
RammetypeHOM
Antall poler1
Spenning120
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HOM115HM miniatyrbryter installert i HACR-applikasjoner (oppvarming, klimaanlegg og kjøling) for beskyttelse mot alvorlige strømstøt som forårsaker skade
    • Har høymagnetisk utløserenhet innstilt på 8 til 10 ganger bryterens vurdering, og gir en klar passasje til høy innledende startstrøm uten å snuble, egnet for belysningsapplikasjoner på parkeringsplasser og utendørsskilt
    • Plug-in montering med klemmeavslutninger muliggjør enkel installasjon og eliminerer løse ledningsforbindelser på grunn av vibrasjoner eller termisk ekspansjon
    • RoHS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingAIC-vurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseSpenningPris
SQUARE D HOM115 Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-112NOK
SQUARE D HOM115GFI Plug-In effektbryter, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-1 102 NOK
SQUARE D HOM120 Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM120GFI Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-2 128 NOK
SQUARE D HOM130 Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM140 Plugg inn effektbryter 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK
SQUARE D HOM150 Plugg inn effektbryter 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOM115HM miniatyrbryter, høymagnetisk, 15A, enkeltpolet