Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJM36100 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic Trip, 600 VAC | CE6JPB

SQUARE D HJM36100 strømbryter for støpt hus, termisk magnetisk utløsning, 600 VAC

På lager
Vare: CE6JPB Modell: HJM36100
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
13 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps100
RammetypeHJM
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJM36100 motorkretsbeskytter designet for å beskytte motorer mot høye rushstrømmer
    • 3-fase konfigurasjon med en termisk-magnetisk utløsningsfunksjon som unngår å snuble ved milde overbelastninger samtidig som den reagerer øyeblikkelig mot alvorlige strømstøt
    • Påmontert monteringsanlegg gjør det enkelt å installere på paneler eller sentraler i både horisontal og vertikal retning
    • Linje- og lastsideterminaler for å imøtekomme aluminium- og kobbertrådstørrelser på 14 - 3/0 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJM36100 strømbryter for støpt hus, termisk magnetisk utløsning, 600 VAC
13 492 NOK / enhet