Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJL36100U44X PowerPact H effektbryter, Micrologic 6.2A, 100A, 3-polet | CE6JNW

SQUARE D HJL36100U44X PowerPact H effektbryter, Micrologic 6.2A, 100A, 3-polet

På lager
Vare: CE6JNW Modell: HJL36100U44X

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
33 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps100
RammetypeHJL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJL36100U44X effektbryter designet for å beskytte industrielle maskiner og utstyr mot skader forårsaket av kortslutning og overbelastning.
    • En ikke-utskiftbar, solid-state elektronisk utløsningsmekanisme som gir langtids-, korttids-, øyeblikkelig- og jordfeilutløsningsfunksjoner
    • Linje- og lastsideterminaler med gjennomføringstilkobling gjør det enkelt å installere på trange steder
    • Maksimal avbruddskapasitet: 100kA ved 240VAC, 65kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJL26015 Circuit Breaker Feed-thru 15 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Strømbryter Feed-thru 20 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26025 Circuit Breaker Feed-thru 25 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMV HJL2602525A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26030 Strømbryter Feed-thru 30 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMW HJL2603030A2600V11 241 NOK
SQUARE D HJL26035 Circuit Breaker Feed-thru 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMX HJL2603535A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26040 Strømbryter Feed-thru 40 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Circuit Breaker Feed-thru 45 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V11 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJL36100U44X PowerPact H effektbryter, Micrologic 6.2A, 100A, 3-polet
33 094 NOK / enhet