Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJL36035 Circuit Breaker Feed-thru 35 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PNP

SQUARE D HJL36035 Strømbryter gjennomføring 35 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

På lager
Vare: AG8PNP Modell: HJL36035

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps35A
RammetypeHJL
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.863
Skipets høyde (cm)11.07
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)10.46

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJL26015 Circuit Breaker Feed-thru 15 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Strømbryter Feed-thru 20 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26025 Circuit Breaker Feed-thru 25 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMV HJL2602525A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26030 Strømbryter Feed-thru 30 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMW HJL2603030A2600V11 332 NOK
SQUARE D HJL26035 Circuit Breaker Feed-thru 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMX HJL2603535A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26040 Strømbryter Feed-thru 40 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Circuit Breaker Feed-thru 45 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V11 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJL36035 Strømbryter gjennomføring 35 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
12 813 NOK / enhet