Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJA36150U31X PowerPact Molded Case Circuit Breaker, H Frame, 150A, 600VAC | CE6JMT

SQUARE D HJA36150U31X PowerPact Molded Case Circuit Breaker, H Frame, 150A, 600VAC

På lager
Vare: CE6JMT Modell: HJA36150U31X
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
55 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps150
RammetypeHJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6145
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJA36150U31X HJA Series, PowerPact molded case circuit breaker to protect electrical systems from short-circuiting or overloading
    • Ideell for omvendt mating i distribusjonssystemer som gir beskyttelse av hoved- og grenkretser
    • 3 pole, 3 phase (ABC) design in a compact unit for maximum performance
    • Features Micrologic electronic trip for providing both instantaneous and long-time current limiting protection
    • Ikke-utskiftbar tur gir solid state-beskyttelse
    • Equipped with load side lug terminals for accommodating aluminium or copper wires and I-Line style plug-in mounting for smooth installation
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V16 215 NOK
SQUARE D HJA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJA36150U31X PowerPact Molded Case Circuit Breaker, H Frame, 150A, 600VAC
55 424 NOK / enhet