Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJA260602 Molded Case Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 60A, 2 Poles | CE6HAV

SQUARE D HJA260602 Strømbryter for støpt hus, 65kAIC ved 480V, 60A, 2 poler

På lager
Vare: CE6HAV Modell: HJA260602
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
14 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeHJA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJA260602 effektbryter egnet for bruk med omvendt matede applikasjoner for å beskytte elektriske kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Ideell for plassering av 14 - 3 AWG aluminium / kobber ledninger
    • I-Line-stil plug-in-design for enkel installasjon og knaster på lastsiden for problemfri kabling
    • Termomagnetisk tripp for å unngå å snuble på mild overbelastning mens du reagerer øyeblikkelig på alvorlige strømspenninger
    • IEC-godkjent, UL-listet, CSA-sertifisert og CE-merket

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V16 215 NOK
SQUARE D HJA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJA260602 Strømbryter for støpt hus, 65kAIC ved 480V, 60A, 2 poler
14 565 NOK / enhet