Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJA260601 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 100kAIC at 240VAC , 2P | CE6HAU

SQUARE D HJA260601 strømbryter for støpt hus, 60A, 100kAIC ved 240VAC, 2P

På lager
Vare: CE6HAU Modell: HJA260601

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
14 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeHJA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.376
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJA260601 effektbryter designet for å forhindre kortslutning og strømoverbelastning i følsomme elektriske kretser
    • Termisk-magnetisk utløsning for øyeblikkelig å reagere mot alvorlige strømstøt, men unngå å snuble ved mild overbelastning
    • Plass til 14 - 3 AWG aluminiums- eller kobberledninger
    • I-Line tilkoblingslinje og klemmer på lastsiden for å eliminere løse koblinger
    • UL-listet, CSA-sertifisert, CE-merket og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V16 215 NOK
SQUARE D HJA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJA260601 strømbryter for støpt hus, 60A, 100kAIC ved 240VAC, 2P
14 565 NOK / enhet